OBO BETTERMANN - Tabique separador para canal OKA2TW60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2400 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7401996
Ref.Sonepar
572048
EAN
4012195093947
Longitud:
2400 mm
Material:
Acero
Tabique separador para instalar en la base de la unidad de canal OKA-W con una altura de canal de 60mm. El dispositivo se enmarca dentro de la gama OKA2, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


