OBO BETTERMANN - Tabique separador TSG-110-FS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de partición - 110 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Modelo - Perfil en L

  • Perforación de montaje - no

  • Tipo de fijación - Enroscable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6062122

Ref.Sonepar

287379

EAN

4012195694588

Altura de partición:

110 mm

Longitud:

3000 mm

Modelo:

Perfil en L

Perforación de montaje:

no

Tipo de fijación:

Enroscable

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Tabique separador TSG en acero galvanizado en banda. Este accesorio dispone de una altura lateral de 110mm y una longitud útil montada de 3000mm. Así, el dispositivo está indicado para separar cables de diferentes tensiones y funciones. Además, el accesorio se enmarca dentro de la gama TSG, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN