OBO BETTERMANN - Tabique separador TSG-60-DD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de partición - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Perfil en L
Tipo de fijación - Enroscable
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6062327
Ref.Sonepar
198434
EAN
4012195694687
Altura de partición:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Perfil en L
Tipo de fijación:
Enroscable
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
sí
Apto para conducto de cable:
sí
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo Zinc Aluminio
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


