OBO BETTERMANN - Tabique separador TSG100Z BKRS FS 100x2x3000mm acero

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de partición - 100 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Modelo - Otros

  • Perforación de montaje - sí

  • Tipo de fijación - Enroscable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6062390

Ref.Sonepar

767306

EAN

4012196341788

Altura de partición:

100 mm

Longitud:

3000 mm

Modelo:

Otros

Perforación de montaje:

sí

Tipo de fijación:

Enroscable

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Tabique separador TSG100Z BKRS en acero galvanizado en banda. Este accesorio dispone de una altura lateral 100mm y una longitud 3000mm. Así, el accesorio está indicado para el sistema de bandejas portacables transitable BKRS, mediante la fijación con tornillos de cabeza alomada M6 x12mm en el orificio de base. Además, el accesorio se enmarca dentro de la gama TSG100Z BKRS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN