OBO BETTERMANN - Taco expansión 910/-N 10x50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de anclaje universal
Longitud - 50 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 55 mm
Apto para tirafondo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2349108
Ref.Sonepar
385349
EAN
4012195229155
Modelo:
Conector de anclaje universal
Longitud:
50 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
55 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Con borde:
no
Apto para hormigón esponjoso:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


