OBO BETTERMANN - Taco expansión 910/-N 5x25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de anclaje universal
Longitud - 25 mm
Diámetro de taladro/broca - 5 mm
Profundidad de barreno - 30 mm
Apto para tirafondo - sí
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
2349043
Ref.Sonepar
692384
EAN
4012195228851
Modelo:
Conector de anclaje universal
Longitud:
25 mm
Diámetro de taladro/broca:
5 mm
Profundidad de barreno:
30 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Con borde:
no
Apto para hormigón esponjoso:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


