OBO BETTERMANN - Taco expansión 910/-N 6x30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de expansión
Longitud - 30 mm
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Con tornillo - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2349051
Ref.Sonepar
31655
EAN
4012195228912
Modelo:
Conector de expansión
Longitud:
30 mm
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Con borde:
no
Apto para hormigón esponjoso:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


