OBO BETTERMANN - TACO MULTIUSO 910/MZ 10x60mm POLIAMIDA BLANCO GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de anclaje universal
Longitud - 60 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 6...8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2347555
Ref.Sonepar
528202
EAN
4012195086093
Modelo:
Conector de anclaje universal
Longitud:
60 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
70 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
6...8 mm
Apto para tirafondo:
no
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Con borde:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
no
Apto para fijar con sujeciones para cables:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


