OBO BETTERMANN - TACO MULTIUSO 910/MZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de anclaje universal
Longitud - 35 mm
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Profundidad de barreno - 50 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4...4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2347539
Ref.Sonepar
114615
EAN
4012195228745
Modelo:
Conector de anclaje universal
Longitud:
35 mm
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Profundidad de barreno:
50 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4...4 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Con borde:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
no
Apto para fijar con sujeciones para cables:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


