OBO BETTERMANN - Taco multiuso 910/MZ 12x70mm poliamida blanco gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de anclaje universal
Longitud - 70 mm
Diámetro de taladro/broca - 12 mm
Profundidad de barreno - 80 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 8...10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2347570
Ref.Sonepar
528203
EAN
4012195625667
Modelo:
Conector de anclaje universal
Longitud:
70 mm
Diámetro de taladro/broca:
12 mm
Profundidad de barreno:
80 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
8...10 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Gris
Con borde:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
no
Apto para fijar con sujeciones para cables:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


