OBO BETTERMANN - TACO MULTIUSO 910/MZ 8x50mm POLIAMIDA BLANCO GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de anclaje universal
Longitud - 50 mm
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Profundidad de barreno - 60 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 5...6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2347547
Ref.Sonepar
528201
EAN
4012195086079
Modelo:
Conector de anclaje universal
Longitud:
50 mm
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Profundidad de barreno:
60 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
5...6 mm
Apto para tirafondo:
no
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Con borde:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
no
Apto para fijar con sujeciones para cables:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


