OBO BETTERMANN - Taco percusión 910/SD-Q 6x25

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de taladro/broca - 6 mm

  • Longitud - 40 mm

  • Material de la clavija - Plástico

  • Sistema de enroscado - Pozidriv PZ

  • Tornillo de rosca incluido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2351218

Ref.Sonepar

40930

EAN

4012195229636

Diámetro de taladro/broca:

6 mm

Longitud:

40 mm

Material de la clavija:

Plástico

Sistema de enroscado:

Pozidriv PZ

Tornillo de rosca incluido:

sí

Forma de pasador:

Tornillo con punta de clavo

Taco de impacto con un diámetro de 6mm y una longitud de 25mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 910, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN