OBO BETTERMANN - Taco percusión 910/SDM 6x40 - 2350807
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 40 mm
Material de la clavija - Plástico
Sistema de enroscado - Ninguno
Tornillo de rosca incluido - sí
Rosca de conexión, métrica - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2350807
Ref.Sonepar
36599
EAN
4012195874454
Longitud:
40 mm
Material de la clavija:
Plástico
Sistema de enroscado:
Ninguno
Tornillo de rosca incluido:
sí
Rosca de conexión, métrica:
6
Taco de percusión con un diámetro de 6mm y una longitud de 40mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 910, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


