OBO BETTERMANN - Tapa 45°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la placa cobertora - 45 mm
Aplicación - Tapa de armario
Número de aperturas simples - 0
Número de aperturas dobles - 0
Número de aperturas triples - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7407584
Ref.Sonepar
173102
EAN
4012195112440
Longitud de la placa cobertora:
45 mm
Aplicación:
Tapa de armario
Número de aperturas simples:
0
Número de aperturas dobles:
0
Número de aperturas triples:
0
Número de aperturas CEE/Perilex:
0
Número de aperturas cuadradas:
0
Número de aperturas redondas:
0
Número de aperturas ovales:
0
Sistema de instalación:
Otros
Tipo de fijación:
Parar
Placa blanca:
sí
Con área para etiqueta:
no
Apto para etiquetado:
no
Material:
Poliamida (PA)
Color:
Negro
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


