OBO BETTERMANN - Tapa 80x2000mm aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 76.5 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Liso
Método de montaje de la cubierta - Por dentro
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6279723
Ref.Sonepar
221285
EAN
4012195770091
Anchura:
76.5 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Liso
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Otros
Película protectora:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


