OBO-BETTERMANN - Tapa 90° descendente DBV 60 300F DD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7131640
Ref.Sonepar
1304803
EAN
4012195874607
Tapa para curva vertical de 90° descendente de ala de 60mm. El accesorio de acero galvanizado en banda cinc/aluminio dispone de una anchura de 300mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama DBV, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO-BETTERMANN
Descubra la serie OBO-BETTERMANN