OBO BETTERMANN - Tapa 90° DFBM90 600DD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7138552
Ref.Sonepar
966692
EAN
4012195929253
Tapa para una curva de 90° con tornillos giratorios previamente montados. Este accesorio de acero galvanizado en banda cinc/aluminio dispone de una anchura de 600mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama DFBM, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN