OBO BETTERMANN - Tapa adaptadora para caja UZD DUG250-3/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 250 mm
Anchura - 282 mm
Longitud - 282 mm
Apertura de montaje - Cuadrado
Apertura del montaje de cubierta - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7400467
Ref.Sonepar
202452
EAN
4012195431275
Dimensión nominal:
250 mm
Anchura:
282 mm
Longitud:
282 mm
Apertura de montaje:
Cuadrado
Apertura del montaje de cubierta:
no
Mantenimiento del suelo:
Seco
Grosor del material:
4 mm
Material:
Acero
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


