OBO BETTERMANN - Tapa ángulo canal mando IOP3RW 80x300mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 80 mm
Longitud - 225 mm
Modelo - Liso
Método de montaje de la cubierta - Por dentro
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6287080
Ref.Sonepar
301401
EAN
4012195144885
Anchura:
80 mm
Longitud:
225 mm
Modelo:
Liso
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Número RAL:
9010
Película protectora:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


