OBO BETTERMANN - Tapa bajada vertical 90 DBV100FFS - 7130852

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Vertical descendente

  • Anchura - 100 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7130852

Ref.Sonepar

134244

EAN

4012195047681

Cambio de dirección:

Vertical descendente

Anchura:

100 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Bloqueo de giro

Punto de inflexión:

no

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Tapa de 90° descendente para bandejas portacables de ala de 60mm. Este accesorio de acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 100mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama DBV, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN