OBO BETTERMANN - Tapa bajada vertical 90 DBV200FFS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Codo (valor) - 90°
Cambio de dirección - Vertical descendente
Anchura - 200 mm
Apto para conducto de cable - sí
Tipo de fijación - Bloqueo de giro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7130860
Ref.Sonepar
134240
EAN
4012195047704
Codo (valor):
90°
Cambio de dirección:
Vertical descendente
Anchura:
200 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Tipo de fijación:
Bloqueo de giro
Punto de inflexión:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


