OBO BETTERMANN - TAPA CANAL EMPOTRADO SES19037

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 190 mm

  • Altura - 37 mm

  • Apto para conducto subterráneo abierto por arriba - sí

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7403984

Ref.Sonepar

673478

EAN

4012195216117

Anchura:

190 mm

Altura:

37 mm

Apto para conducto subterráneo abierto por arriba:

sí

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

sí

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

sí

Tapa final empotrado para canal con una altura de 38mm. Este accesorio se caracteriza por disponer de una anchura de 190mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SES, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN