OBO BETTERMANN - Tapa ciega BD45 1/1BLP blanco puro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 0
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 0
Número de unidades verticales - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6117406
Ref.Sonepar
163754
EAN
4012196117499
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
0
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
0
Número de unidades verticales:
0
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Compatible para canal:
sí
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
9 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


