OBO BETTERMANN - Tapa ciega DU 350-2 383x383x4 - 7400577

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión nominal - 350 mm

  • Anchura - 383 mm

  • Longitud - 383 mm

  • Apertura de montaje - Ninguno

  • Apertura del montaje de cubierta - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7400577

Ref.Sonepar

280854

EAN

4012195431589

Dimensión nominal:

350 mm

Anchura:

383 mm

Longitud:

383 mm

Apertura de montaje:

Ninguno

Apertura del montaje de cubierta:

sí

Mantenimiento del suelo:

Seco

Grosor del material:

4 mm

Material:

Acero

Tapa ciega para cerrar sin marco las cajas de derivación y de registro bajo del tipo UZD350-2 para montar una unidad de montaje de tamaño nominal 3. Este accesorio requiere de una abertura de montaje hundida 2mm para un posterior cierre ciego con placa ciega. Así, se enmarca dentro de la gama DUG, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.