OBO BETTERMANN - Tapa curva vertical 90° ascendente DBV 300S DD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Codo (valor) - 90°
Cambio de dirección - Ascenso verticalmente
Anchura - 300 mm
Apto para conducto de cable - sí
Tipo de fijación - Abrazadera de cubierta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7131514
Ref.Sonepar
446292
EAN
4012195874393
Codo (valor):
90°
Cambio de dirección:
Ascenso verticalmente
Anchura:
300 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Tipo de fijación:
Abrazadera de cubierta
Punto de inflexión:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo Zinc Aluminio
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


