OBO BETTERMANN - Tapa curva vertical 90° descendente 400mm ST FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7130868
Ref.Sonepar
1260081
EAN
4012195047742
Tapa de 90° descendente para bandejas portacables de ala de 60mm. Este accesorio de acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 400mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama DBV, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN