OBO BETTERMANN - Tapa curva vertical 90° descendente 500mm ST FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7130872
Ref.Sonepar
1168083
EAN
4012195047759
Tapa de 90° descendente para bandejas portacables de ala de 60mm. Este accesorio de acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 500mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama DBV, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN