OBO BETTERMANN - Tapa derivación T DFTM 100DD

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 100 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para escalera porta cables - sí

  • Tipo de fijación - Bloqueo de giro

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7138830

Ref.Sonepar

618206

EAN

4012195930952

Anchura:

100 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para escalera porta cables:

sí

Tipo de fijación:

Bloqueo de giro

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo Zinc Aluminio

Tapa para piezas de derivación en 'T' con tornillos giratorios previamente montados. Este accesorio de acero galvanizado en banda cinc/aluminio dispone de una anchura de 100mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama DFTM, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN