OBO BETTERMANN - Tapa derivación T DFTM 100FS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 100 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para escalera porta cables - sí

  • Tipo de fijación - Bloqueo de giro

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7138790

Ref.Sonepar

617918

EAN

4012195930884

Anchura:

100 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para escalera porta cables:

sí

Tipo de fijación:

Bloqueo de giro

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Tapa para piezas de derivación en 'T' con tornillos giratorios previamente montados. Este accesorio de acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 100mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama DFTM, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN