OBO BETTERMANN - Tapa exterior AOP3S80RW

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje de la cubierta - Por dentro

  • Anchura - 76.5 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6287050

Ref.Sonepar

299125

EAN

4012195144700

Método de montaje de la cubierta:

Por dentro

Anchura:

76.5 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

sí

Marco de protección para ISSHS4 con unas dimensiones de 41x214mm en color negro grafito. Junto a este accesorio, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN