OBO BETTERMANN - Tapa final derecha canal mesa GEK-SE133110P

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Izquierda/derecha

  • Recubrimiento de junta - sí

  • Tipo de fijación - Fijación a presión (click)

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6282770

Ref.Sonepar

299128

EAN

4012195137672

Apto para:

Izquierda/derecha

Recubrimiento de junta:

sí

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

sí

Pieza final derecha para canaleta de escritorio con unas dimensiones de 133x110mm en color blanco puro RAL 9010. Junto a este accesorio, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN