OBO BETTERMANN - Tapa final GKE53100RW 106x56x22 PC/ABS blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 106 mm
Profundidad - 56 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6113110
Ref.Sonepar
252017
EAN
4012196419357
Anchura:
106 mm
Profundidad:
56 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Número RAL:
9010
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


