OBO BETTERMANN - Tapa final izquierda canal mesa GEK-SE133110P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 109.5 mm
Profundidad - 133 mm
Modelo - Asimétrico
Apto para - Izquierda
Recubrimiento de junta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6282870
Ref.Sonepar
299127
EAN
4012195137740
Anchura:
109.5 mm
Profundidad:
133 mm
Modelo:
Asimétrico
Apto para:
Izquierda
Recubrimiento de junta:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


