OBO BETTERMANN - Tapa final WDK/HE 15030 BLP - 6193102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 17 mm
Anchura - 30 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6193102
Ref.Sonepar
251975
EAN
4012196797233
Altura:
17 mm
Anchura:
30 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


