OBO BETTERMANN - Tapa final WDK/HE 40040 BLP - 6193218
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 40 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6193218
Ref.Sonepar
252010
EAN
4012196712939
Altura:
40 mm
Anchura:
40 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


