OBO BETTERMANN - Tapa final WDK/HE 60110 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 110 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6022588
Ref.Sonepar
617184
EAN
4012196022991
Altura:
60 mm
Anchura:
110 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


