OBO BETTERMANN - Tapa montaje carga pesada DUG 250-3R4SL70
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 350 mm
Anchura - 383 mm
Longitud - 383 mm
Apertura de montaje - Redondo
Apertura del montaje de cubierta - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7400533
Ref.Sonepar
528297
EAN
4012195431503
Dimensión nominal:
350 mm
Anchura:
383 mm
Longitud:
383 mm
Apertura de montaje:
Redondo
Apertura del montaje de cubierta:
no
Mantenimiento del suelo:
Seco
Grosor del material:
4 mm
Material:
Acero
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


