OBO BETTERMANN - Tapa para bandeja DRL/150FS galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 150 mm
Grosor del material - 1 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Apto para escalera porta cables - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6052150
Ref.Sonepar
157489
EAN
4012196058099
Ancho de cobertura:
150 mm
Grosor del material:
1 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
sí
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Bloqueo de giro
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


