OBO BETTERMANN - Tapa para bandeja DRLU/150FS galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 150 mm
Grosor del material - 0.75 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6052153
Ref.Sonepar
263051
EAN
4012196030019
Ancho de cobertura:
150 mm
Grosor del material:
0.75 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Abrazadera de cubierta
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


