OBO BETTERMANN - Tapa para curva de 90° con tornillo giratorio B400 acero galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6226014
Ref.Sonepar
1063616
EAN
4012196534678
Tapa para curva 90° LBD para la cubierta de curvas de bandejas de escalera con una anchura de 400mm y un grosor de chapa de 1mm. Este accesorio en acero galvanizado en caliente por inmersión dispone de tornillo giratorio. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama LBD, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN