OBO BETTERMANN - Tapa para curva de 90° DFB 90/200 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Codo (valor) - 90°
Cambio de dirección - Horizontal
Anchura - 200 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7129637
Ref.Sonepar
145305
EAN
4012196250820
Codo (valor):
90°
Cambio de dirección:
Horizontal
Anchura:
200 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
sí
Tipo de fijación:
Bloqueo de giro
Punto de inflexión:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


