OBO BETTERMANN - Tapa registro ZES4-2 U10T gris hierro

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cuadrado

  • Mantenimiento del suelo - Seco

  • Longitud de empotramiento - 201 mm

  • Anchura de empotramiento - 201 mm

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7406701

Ref.Sonepar

125625

EAN

4012195904076

Modelo:

Cuadrado

Mantenimiento del suelo:

Seco

Longitud de empotramiento:

201 mm

Anchura de empotramiento:

201 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7011

Marco y tapa ciega para tapar una abertura de montaje cuadrada de tamaño nominal 4, uso en sistemas de canalización y suelos modulares de color gris hierro RAL 7011. En el momento de la entrega, la entalladura para el revestimiento del suelo está ajustada a 5 mm, pero si es necesario también se puede ajustar a 3, 8 o 10 mm. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN