OBO BETTERMANN - Tapa subida vertical 90 DBV200SFS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Ascenso verticalmente

  • Anchura - 200 mm

  • Apto para conducto de cable -

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7130813

Ref.Sonepar

134236

EAN

4012195047582

Cambio de dirección:

Ascenso verticalmente

Anchura:

200 mm

Apto para conducto de cable:

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Abrazadera de cubierta

Punto de inflexión:

no

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Tapa de 90° ascendente con una anchura de 200mm. Este accesorio de acero galvanizado en banda se enmarca dentro de la gama DBV, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN