OBO BETTERMANN - Tapa terminal WDK/HE 20050 BLP - 6154557
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 50 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6154557
Ref.Sonepar
385485
EAN
4012196493395
Altura:
20 mm
Anchura:
50 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


