OBO BETTERMANN - Tapa torreta colgar VH4P01

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 0

  • Cubierta ciega - sí

  • Sistema de instalación - Otros

  • Tipo de fijación - Atornillar

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6109842

Ref.Sonepar

616472

EAN

4012195125334

Número de unidades:

0

Cubierta ciega:

sí

Sistema de instalación:

Otros

Tipo de fijación:

Atornillar

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Otros

Número RAL:

1021

Tapeta ciega, VH-P1, con unas dimensiones de 95x95mm en poliamida. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN