OBO BETTERMANN - Tapeta MPR2 2A para 2 conectores DTPS 20,10x14,8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 2
Longitud - 64.4 mm
Anchura - 29.6 mm
Profundidad - 1.5 mm
Modelo - Forma de apoyo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7407620
Ref.Sonepar
202454
EAN
4012195409656
Número de electrodomésticos para integrar:
2
Longitud:
64.4 mm
Anchura:
29.6 mm
Profundidad:
1.5 mm
Modelo:
Forma de apoyo
Material:
Metal
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


