OBO BETTERMANN - Tapón 108 PG11 gris

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 11

  • Rosca de paso - 1.41 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliestireno (PS)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2033119

Ref.Sonepar

692286

EAN

4012195170358

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

11

Rosca de paso:

1.41 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliestireno (PS)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapón roscado PG11 de poliestirol de color gris. El accesorio se enmarca dentro de la gama 108, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN