OBO BETTERMANN - Tapón 168/MS PG9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 9
Rosca de paso - 1.41 mm
Material - Metal
Calidad de material - Latón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2090090
Ref.Sonepar
692320
EAN
4012195193999
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
9
Rosca de paso:
1.41 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Resistente a los impactos:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


