OBO BETTERMANN - Tapón obturación EDK-25 métrica-25 gris

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Modelo - Estabilizable (corte)

  • Intervalo de sellado - 5...22 mm

  • Para grosor de pared - 2.2...2.2 mm

  • Grado de protección (IP) - IP55

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2011638

Ref.Sonepar

282531

EAN

4012195246961

Diámetro nominal:

25 mm

Modelo:

Estabilizable (corte)

Intervalo de sellado:

5...22 mm

Para grosor de pared:

2.2...2.2 mm

Grado de protección (IP):

IP55

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Cono para cable EDK de elastómero termoplástico para diámetro de 22mm. Este accesorio de color gris claro se caracteriza por disponer de un tamaño M25 y por contar con el grado de protección IP66. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama EDK, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN