OBO BETTERMANN - Tapón protector GR-KS 4,8mm polietileno naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Otros
Modelo - Tapa final
Longitud - 15 mm
Material - Plástico
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6003754
Ref.Sonepar
272605
EAN
4012195872894
Apto para:
Otros
Modelo:
Tapa final
Longitud:
15 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Tapón protector GR-KS de cloruro de polivinilo de color naranja de 4,8mm de diámetro. Este accesorio está indicado para introducir los extremos de los alambres cortados de la bandejas de rejilla. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama GR, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


